曜日別特売

凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組)

凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原凹みキズ防止 い草座卓敷き 円形(4枚1組) - 萩原

円形でじゃまにならない。
机やソファの脚元に!
家具の重みで畳が凹んだり傷ついたりするのを防いでくれる座卓敷き。
い草の織り目を互い違いに重ねた三層構造で、軽いけど丈夫な設計!
すぐにお使いいただける4枚1組のセットです。
座卓敷きとしてだけでなく、小物の下に敷くミニ畳にも使用できます。

仕様洗濯:不可材質表地:い草100%(三層構造)、縁:ポリエステル100%厚さ(mm)8寸法(cm)約16R滑り止め効果なし内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850009144001055グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850018144001056ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする