曜日別特売

洗えるラグ メレンゲタッチ

洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ - 萩原

メレンゲの様な肌触り。
まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
毛足短めでゴミが入り込みにくく日々のお手入れが簡単に、また、汚れても洗濯できるから安心です。
折り畳んでコンパクトに、軽量設計で女性でも簡単に持てるのでお掃除や移動もラクラク♪
ホットカーペット対応なので、普段はラグとして、冬はホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。

仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム3mm、裏面:不織布(滑り止め付)厚さ(mm)3対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850027240620501ピンク
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850036240620504ベージュ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850045240620507アイボリー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850054240620509グレー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850063240620511ピンク
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850079240620514ベージュ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850088240620517アイボリー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850097240620519グレー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850106240620521ピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850115240620524ベージュ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850124240620527アイボリー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850133240620529グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする