曜日別特売

撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ

撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原撥水付き低反発ラグ メレンゲタッチ - 萩原
(1件のレビュー)

メレンゲの様な肌触り。まるで泡立てたメレンゲみたい!
思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。
約20mmの低反発ウレタン入り。
ふっくら厚手の心地よい弾力が、床の硬さから守ってくれます。
毛足短めでゴミが入り込みにくく、日々のお掃除は掃除機やコロコロでお手軽に。
撥水加工が施されているので、液体をこぼしてしまってもサッと拭き取れるから汚れにくくお手入れ簡単!
汚れても手洗いできます。
ホットカーペット対応で、冬にはホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。
サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ポリエステル100%、中材:低反発ウレタンフォ-ム20mm、裏面:不織布(滑り止め付)厚さ(mm)20対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850149240620651ピンク
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850158240620654ベージュ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850167240620657アイボリー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850176240620659グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850185240620661ピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850194240620664ベージュ
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850203240620667アイボリー
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850219240620669グレー
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850228240620671ピンク
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850237240620674ベージュ
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850246240620677アイボリー
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850255240620679グレー
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 暖を取る
奈良能サービス業

肌当たりが良い。
厚みがあり、衝撃を受け止めるクッション性能が期待できる。
逆に、厚みにより段差が出来、転倒の原因にもなりえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする