フック玄関マット アベル

フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原フック玄関マット アベル - 萩原

幻想的なフラワーモチーフを大胆にデザイン。
立体感のある花模様がパッと目を引きます。
エントランスを華やかにイメージチェンジしてくれます。
最長約16ミリのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふかです。
柄の周りはカービング加工を施し、動きのある表情をつくります。

材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付機能防滑仕様洗濯:手洗い厚さ(mm)11滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850745600013300約50×80
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850754600013301約70×120
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする