曜日別特売

ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳)

ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) - 萩原

ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。

仕様洗濯:不可材質ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)5対応ホットカーペット・床暖房機能フリーカット・不織布滑り止め効果なし内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73851357600017610ブラック約87×176(江戸間/1帖)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851366600017710グリーン約87×176(江戸間/1帖)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851384600017620ブラック約176×176(江戸間/2帖)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851393600017720グリーン約176×176(江戸間/2帖)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851418600017630ブラック約176×261(江戸間/3帖)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851427600017730グリーン約176×261(江戸間/3帖)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851445600017645ブラック約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851454600017745グリーン約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851463600017560ベージュ約261×352(江戸間/6帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851479600017660ブラック約261×352(江戸間/6帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851506600017680ブラック約352×352(江戸間/8帖)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851515600017780グリーン約352×352(江戸間/8帖)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851348600017510ベージュ約87×176(江戸間/1帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851375600017520ベージュ約176×176(江戸間/2帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851409600017530ベージュ約176×261(江戸間/3帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851436600017545ベージュ約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851488600017760グリーン約261×352(江戸間/6帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851497600017580ベージュ約352×352(江戸間/8帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851524600017590ベージュ約352×440(江戸間/10帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851533600017690ブラック約352×440(江戸間/10帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851549600017790グリーン約352×440(江戸間/10帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする