萩原
抗菌敷き詰めカーペット メテオ(折畳)
立体的な織りデザインの敷き詰めカーペット。
グラデーションのような立体的デザインのループカーペット。
センターラグとしても使用できます。
仕様
洗濯:不可
材質
ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)
6
対応
ホットカーペット・床暖房
機能
抗菌・防臭・フリーカット・不織布
滑り止め効果
なし
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73851637
600021020
ベージュ
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851646
600021030
ベージュ
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851655
600021045
ベージュ
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851664
600021060
ベージュ
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851673
600021080
ベージュ
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851689
600021120
グレー
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851698
600021130
グレー
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851707
600021145
グレー
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851716
600021160
グレー
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851725
600021180
グレー
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。