曜日別特売

防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳)

防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原防炎・抗菌 敷き詰めカーペット モーエン(折畳) - 萩原
(1件のレビュー)

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。
日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。
公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。

仕様洗濯:不可厚さ(mm)6混率(%)ポリプロピレン100対応ホットカーペット・床暖房機能防炎・抗菌・防臭滑り止め効果なし内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73851734600092620ベージュ約176×176(江戸間/2帖)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851743600092720グレー約176×176(江戸間/2帖)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851759600092630ベージュ約176×261(江戸間/3帖)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851768600092730グレー約176×261(江戸間/3帖)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851777600092645ベージュ約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851786600092745グレー約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851795600092660ベージュ約261×352(江戸間/6帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851804600092760グレー約261×352(江戸間/6帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851813600092680ベージュ約352×352(江戸間/8帖)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851829600092780グレー約352×352(江戸間/8帖)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851838600092690ベージュ約352×440(江戸間/10帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851847600092790グレー約352×440(江戸間/10帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73851743
2023-12-25
用途: 仏壇周り
農・林・水産業

仏壇周りでの防火目的で購入しました。
専用の仏壇マットは高価なので、目的から見れば必要十分です。
冬期間ですと仏壇マットよりも暖かですし。
その意味では1畳分の大きさの物があれば十分なので、品揃えに加えていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする