曜日別特売

THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) - 空調服

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。

用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!種別ベスト動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)機能発熱ブラックセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)内容量1着
注意
※バッテリーは別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
※周囲温度10℃での動作時間になります。※動作時間は、周囲温度や着用条件によって異なります。
※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855024TG22101K90S1S62983788~97
オープン
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
73855033TG22101K90S2M641023992~101
オープン
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
73855049TG22101K90S3L661064096~105
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
73855058TG22101K90S4LL6811041100~109
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
73855067TG22101K90S53L6811843108~117
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
73855076TG22101K90S64L7012645116~125
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする