ターポリンショルダーポーチ

ターポリンショルダーポーチ - LOGターポリンショルダーポーチ - LOG

ターポリンは、ベースの生地を樹脂コーティングし、防水機能を持たせた生地になります。
水や汚れに強く、最近ではテントなど屋外のタフなシーンで使用される人気素材です。
ウェルダー加工:高周波により圧着加工しております。
縫い目のないシームレス仕様で水漏れしにくく、丈夫で防水性が高いのが特徴です。
災害時にはバケツとして水を運ぶことに使用可能です。

用途ビーチ・マリンスポーツ・フィッシング・アウトドア・ショッピング・通学通勤など様々なシーンで活躍します機能防水・撥水・防汚材質ターポリン高さ(cm)24(ショルダーベルト含まず、長さ調整可能です)幅(cm)(上端)23、18(底辺)奥行き(cm)10内容量1個
注意
※製作上、圧着加工カーブ部にしわがよったり凸凹がありますが、防水上に問題はございません。
※止水ファスナーは完全防水ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855873ブラック(ブラック)ブラック(テープ)(2.6MB)
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り3点です
73855837ブルー(ライトグレー)ライトグレー(テープ)(2.6MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
73855846ホワイト(ブルー)ブルー(テープ)(2.6MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
73855855イエロー(ブルー)ブルー(テープ)(2.6MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
73855864レッド(ネイビー)ネイビー(テープ)(2.6MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする