曜日別特売
モノタロウ

作業用踏台 アルミ 高強度

作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度 - モノタロウ
(6件のレビュー)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。

用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
取扱説明書:(7.1MB)
注意
※お客様組立商品となります。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※用途以外のご使用はおやめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73973638MAF-543‐10.3500×400520×4204.9
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73973647MAF-643‐10.3600×400620×4205.6
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73973656MAF-546‐20.6500×400520×6207.9
33,980
37,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73973665MAF-646‐20.6600×400620×6208.9
35,980
39,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73973674MAF-649‐30.9600×400620×82012.9
50,980
56,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 機械入り口階段
株式会社アートテック製造業

天井800がある方がいいです。サイズ少ないため、選択もっと増やしてください。

2025-04-21
用途: 現場の作業台として
サービス業

軽くて丈夫で重宝しています。男の方が乗っても安定感ありました。

対象商品 : 73973638
2023-06-20
用途: 設備点検時に使用します。

他社の踏台と比べ使用頻度も考えて、モノタロウ製に決定した。
組立は邪魔くさいが、輸送を考えれば組立で良かったと思う。

対象商品 : 73973656
2024-07-18
用途: 工場内軽作業

台そのものはとても良い
しかし説明書に書いてある滑り止めキャップの販売がないがない
不親切である

対象商品 : 73973638
2023-12-19
用途: プレスの通路の踏み台に使用。
常盤ゴム販売株式会社

しっかりしているので安全に使用できるところが良かった。

対象商品 : 73973665
2023-05-07
用途: タンクへの薬剤充填
建設業・工事業

鋭利な角部のバリ取りがされているとなおいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2が参考にしています
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする