セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm
(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm
(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40
(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm
(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm
(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm
(3/8”)SQユニバーサルジョイント:
(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm
45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340g
モンキーレンチ:250mm
ラジオペンチ:165mm
ニッパー:165mm
スリップジョイントプライヤー:200mm
ヘキサゴンレンチセット:9pc
(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(+)スタビードライバー:#2×35mm
(-)スタビードライバー:6.0×35mm
仕様ツールボックス(トレイ付)
ダイヤルロックキー
ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300
(スチール製)