仕様ガソリンエンジン(4サイクル)
セル式バッテリー付
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、
自動アンローダ式、給油式
出力(kW)2.3(3.1PS)幅(mm)1010質量(kg)117高さ(mm)847奥行(mm)515タンク容量(L)83最高使用圧力(MPa)0.95(9.5kgf/cm2)型番FP-15M-ESB騒音値(dB)74吐出空気量(L/min)154(0.7MPa)回転速度1160rpmアズワン品番64-7817-71内容量1台