エスコ
15/20mmx60m 散水ホースリール
仕様
★スプレーパターン7種(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)
材質
リール:スチール、ホース:750デニールポリエステル撚糸
質量(kg)
19
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×850
ホース長さ(m)
60、(サイド)3
許容圧力(MPa)
0.7
適合蛇口外径(Φmm)
16(丸型)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取手)600×670×500
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73862164
EA124HH-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください