エスコ
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
仕様
カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。
ろう付には還元炎を使用してください。
ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
用途
銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
成分
Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)
500
線径(Φmm)
2
温度(℃)
(ロウ付)650~760
アズワン品番
64-7832-62
入数
150g入
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73862776
EA308E-2.0
オープン
¥
44,000
¥
48,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください