エスコ
1000x5000mm 耐熱作業シート
仕様
JIS A 1323 A種適合品
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
厚さ(mm)
1.1
材質
シリカ繊維
長さ(mm)
5000
幅(mm)
1000
連続使用温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用温度(℃)
瞬間耐熱温度(℃)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73862907
EA334BC-15
1000
1650
1000
5000
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880