曜日別特売

1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) - エスコ
仕様
単体型
難燃性フィルム(ハトメ付)
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
材質(フレーム)
フレーム:スチール
ジョイント:プラスチック
イエロー寸法(m)1×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73863047EA334BK-20Y
オープン
25,200
27,720(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする