エスコ
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
仕様
単体型
難燃性フィルム(ハトメ付)
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色
イエロー
フレーム
キャスター付
寸法(m)
1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)
アルミ
全光線透過率(%)
74
使用フィルム
(替)EA334BE-1Y~-1G
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73863169
EA334BT-20Y
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880