エスコ
1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
仕様
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。
耐久性に優れ長持ちします。
JIS A 1323 A種適合品
材質
特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)
3000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.2
連続使用温度(℃)
300
瞬間耐熱温度(℃)
1400
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73863196
EA334C-113
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880