曜日別特売

シングル混合水栓

シングル混合水栓 - エスコシングル混合水栓 - エスコ
仕様
常温用
逆止弁なし
洗面所用
フレキホース仕様
材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム取付穴径Φ33~37mmねじ径G1/2”型番TLHG31DEFR寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154取付穴径(Φmm)Φ33~37mmアズワン品番64-2212-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73865795EA468CY-3A
オープン
36,100
39,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする