エスコ
151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)
仕様
クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに
通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。
チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
151
使用温度範囲(℃)
-40~85
型番
T40S-NC
最大径(Φmm)
37
入数
100本
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73865838
EA475AJ-415
オープン
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください