曜日別特売

710x507x400mm/ 109L コンテナ

710x507x400mm/ 109L コンテナ - エスコ710x507x400mm/ 109L コンテナ - エスコ
仕様
積み重ね可能
ハンドル付
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。
寸法(mm)
外寸:710×507×400(H)
内寸:654×446×392(H)
有効内寸:627×419×367(H)
タイプベタ目材質ポリプロピレン圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73866154EA506AM-32109710×507×400グレー
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする