曜日別特売

900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) - エスコ
仕様アルミ合金製質量(kg)20.2均等荷重(kg)150型番HKM150荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73866556EA520AG-3A
オープン
106,700
117,370(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする