曜日別特売

0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)

0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) - エスコ
仕様
回転グリップキャップで素早く回せます。
ESDハンドルのHex keyドライバー
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート軸長(mm)40商品構成単品アズワン品番64-2225-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73867737EA552AH-0.9A六角0.9mm0.89133
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする