46mm コンビネーションギアレンチ
仕様
12ポイント
ミラー仕上げ
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
内容量1個
ミラー仕上げ
めがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。
面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。
送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15