エスコ
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
仕様
能力4000kg以上の超強力型のウインチです。
ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
自動ブレーキ付
電源コード(m)
出力側:1.8、
コントローラー側:4.5
寸法(mm)
535×114×255(H)
質量(kg)
43.6
電源
DC12Vバッテリー専用
能力(kg)
(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)
5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
9.5×26
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73873915
EA840DK-10
オープン
¥
186,200
¥
204,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880