曜日別特売

1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製)

1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製) - エスコ
仕様
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-180穴数(調整穴)3踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232穴ピッチ(mm)150アズワン品番64-2274-93内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用高さ(m)
天板高さ(m)
全高(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73874466EA903AR-1801.151.731866.4
オープン
33,600
36,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする