エスコ
1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
仕様
手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。
背面キャスター付(Φ75mm)
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
110
材質
アルミ合金製
段数
6
設置寸法・奥行(mm)
1687
設置寸法・幅(mm)
786
型番
CSD-150F
踏ざん間隔(mm)
250
全高(m)
2.16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
786×1939×219
アズワン品番
64-2275-11
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73874536
EA903BD-28
1.5
523×500
786×1687
17.8
オープン
¥
137,300
¥
151,030
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290