0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)

0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) - エスコ0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) - エスコ0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) - エスコ0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) - エスコ0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) - エスコ
仕様
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。
はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55段数4段設置寸法・奥行(mm)748~937設置寸法・幅(mm)489~546型番SCN-120A設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937アズワン品番65-2238-82収納寸法・幅(mm)1035収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)490天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73874658EA903PA-11A0.94~1.252.02~2.66490×1035×1707.1
オープン
30,800
33,880(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする