エスコ
600x400mm/0.6m/2段 作業台(ステンレス製)
仕様
踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
13.2
段数
2
天板寸法(mm)
600×400
型番
SUSFG-266
天板高さ(m)
0.6
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×629
アズワン品番
64-2275-19
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73874694
EA903PA-22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください