仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。
肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバー
ポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。
ズボンの両サイドジッパー付
アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。
Lサイズで、全長:約130cm
裾幅:約23cm
重量:約1.35kg
寸法(mm)(肩ひも最長)500
(ズレ防止)50×190
材質ポリエステル(中綿入り)幅(mm)(肩ひも)50サイズXL適合温度(℃)(約)-45アズワン品番64-7946-02内容量1本