エスコ
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
パイプ径(Φmm)
2段目:25
、3段目:22
仕様
ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質
ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)
2400~6800
質量(g)
約1650
段数
3段
ハンドル径(Φmm)
32
ねじ径(inch)
(先端)3/4”Acme
アズワン品番
64-2280-30
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73876277
EA928BD-720A
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880