エスコ
508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
高温の清掃に最適です
材質
毛:ホワイトナイロン
ハンドル:プラスチック
全長(mm)
508
毛丈(mm)
50
材質(毛)
ミディアム
ブラシ
80×96mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73876295
EA928BJ-88
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください