エスコ
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
仕様
上置専用
棚板2枚、鍵2本、ラッチ付
フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。
用途
壁面収納庫
材質
SPCC
質量(kg)
37.1
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×383×983
アズワン品番
64-7967-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
均等耐荷重(kg/段)
50
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73877476
EA954DJ-16
オープン
¥
86,000
¥
94,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880