エスコ
900x450x1030mm 収納庫(両開き)
仕様
専用ベースが必要です。(EA954DJ-100/別売)
およそ5名で3日分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。
災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
通常は鍵での施錠をし、災害時には非常開錠で中の防災用品を鍵を探す必要なく持ち出せます。
防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。
両開き型
下置専用
材質
スチール
質量(kg)
34.5
棚板数(枚)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1030
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73877519
EA954DJ-72
オープン
¥
101,200
¥
111,320
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880