291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)
仕様
浅型12段
浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
材質
浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
本体:スチール
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
全体:22
引出:1/1段
天板:10
質量(kg)7.8
色ホワイト
引出し内寸法(mm)239×312×38(H)
本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
アズワン品番64-2287-97
内容量1台
引出:1/1段
天板:10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |