仕様浅型18段
浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
材質本体:スチール
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
耐荷重(kg)全体:28
引出:1/1段
天板:10
質量(kg)11.5色ホワイト引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2287-99内容量1台