仕様深型9段
深型9段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
材質本体:スチール
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
耐荷重(kg)全体:32.5
引出:2.5/1段
天板:10
質量(kg)10.4色ホワイト引出し内寸法(mm)234×310×82(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2288-01内容量1台