500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット

500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット - エスコ500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット - エスコ500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット - エスコ500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット - エスコ
仕様
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
ダイヤル錠
付属品
非常解錠用キー×1個(100種類)
バックパネル用鍵×2個(1種類)
アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4耐荷重(kg/段)5型番CAI-CAB106W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68アズワン品番64-2289-36内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73878307EA954HC-341A
オープン
73,400
80,740(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする