仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付です。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ライトグレー質量(kg)20.7キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番RAC-EC73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-2289-42本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×655×1200総耐荷重(kg)70内容量1台