曜日別特売

650x605x1200mm パソコンデスク

650x605x1200mm パソコンデスク - エスコ
仕様
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品キーボードスライダー材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)20.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番RAC-EC74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-2289-43本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×605×1200総耐荷重(kg)75内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73878404EA954HC-41575650×605×120020.5
オープン
34,400
37,840(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする