曜日別特売

1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) - エスコ1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) - エスコ
仕様
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。
対向型レイアウト用です。
幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
用途両掛タイプ付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000アズワン品番64-2289-62内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73878535EA954HC-496
オープン
12,100
13,310(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする