エスコ
660x310x370mm/4段ツールキャビネット
仕様
引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
両側にハンドル付
鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付
引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。
引出し耐荷重(kg)
最上段:10
中段:15
最下段:15
アズワン品番
64-2290-57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×310×370
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73878867
EA956A-19
660
310
370
23
レッド
最上段:170×270×40mm×3個、中段:570×270×40mm×2個、最下段:570×270×60mm×1個
オープン
¥
64,500
¥
70,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880