仕様棚の高さは自由に変えることができます。材質棚板固定部品:ABS樹脂寸法(mm)(床からピッチの始まり)54ピッチ(mm)(ポール)25間口(mm)約1200耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)静止時:375(全体)、キャスター使用時:300、移動時:100キャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂棚段数5仕上棚板・ポール:クロムメッキアズワン品番64-2292-06棚板寸法(mm)1200×460×20棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)460材質(アジャスター)スチール、ナイロン樹脂内容量1台