エスコ
830x300x900mm/3段ラック棚(折畳式)
仕様
工具不要で簡単に組み立てることができます。
折りたたみ式
質量(kg)
10
高さ(mm)
900
奥行(mm)
300
間口(mm)
830
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
70/段
仕上
エポキシメラミン焼付塗装
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
収納寸法(mm)
830×77×1178
アズワン品番
64-2292-13
棚板
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19130001
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73879795
EA976AV-26
830×300×900
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880