エスコ
914x351x32mm ケーブルプロテクター(3溝/低床型)
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様
低床タイプで平型ケーブルに最適です。
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
寸法(mm)
(チャンネル)左右:32.5×19(H)
、中央50.8×19(H)
幅:351、
高さ:31.8、全長:914
材質
ポリウレタン
質量(kg)
5.5
チャンネル数
3
耐荷重(t)
7.7
適合ケーブル(Φmm)
19以下
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881055
EA983PG-3
オープン
¥
64,200
¥
70,620
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880