エスコ
125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質
金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)
(車輪径×幅)125×37.5
全高(mm)
150
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881247
EA986GA-1
50
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください