50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) - エスコ50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) - エスコ

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様
自在車輪、ボールベアリング
、プレート取付け型
、軽荷重タイプ
材質
金具:スチール、
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
寸法(mm)(車輪径×幅)50×19全高(mm)71耐荷重(kg)50ストッパー後ストッパー付耐熱温度(℃)-20~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881378EA986GV-21
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする