エスコ
AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
仕様
空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)
900(W)×400(D)×730(H)
型番
FS-07MS
アズワン品番
64-7817-67
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73883523
EA116FA-50A
82(0.95MPa)
0.95(9.5kgf/cm
2
)
0.75(1PS)・100V
50
75
57
86
オープン
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880