AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)

AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) - エスコ
出力(kW)0.75(1PS)・100V仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)質量(kg)86周波数(Hz)60タンク容量(L)57最高使用圧力(MPa)0.95(9.5kgf/cm2)型番FS-07MS騒音値(dB)75吐出空気量(L/min)82(0.95MPa)アズワン品番64-7817-68内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
出力(kW)
騒音値(dB)
周波数(Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73883539EA116FA-60A82(0.95MPa)0.95(9.5kgf/cm2)570.75(1PS)・100V756086
オープン
319,000
350,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする