曜日別特売

AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) - エスコ
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73883584EA116HD-2F【パワーモード・オートモード】0.7MPa(7.1kgf/cm2):95、2.3MPa(23.5kgf/cm2):80【静音モード】0.7MPa(7.1kgf/cm2):80、2.3MPa(23.5kgf/cm2):701.5AC10059(静音モード:55)1215.8
オープン
222,600
244,860(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする